Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
- Le connecteur peut être monté du côté D ou U
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Maximum de 20 stations (26 broches), 16 stations (20 broches), 8 stations (10 broches)
- Montage sur rail DIN
- Connecteur plat 26, 20 ou 10 broches pour le raccordement aux vannes
- 4 tailles de port disponibles