Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes16
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur d'interface série pour vannes SY3000 montées sur base
- Minimise la masse des fils et la main-d’œuvre de connexion des fils
- 4 tailles de port disponibles
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, D ou des deux côtés