Motion
SS5Y5-41-02-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-41-02-01T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998165
N° MFRSS5Y5-41-02-01T
Prix37.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-41-02-01T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998165
N° MFRSS5Y5-41-02-01T
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
Prix37.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    61.6 mm
  • Longueur totale
    52.5 mm
  • Largeur totale
    119.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-41-02-01T ENSEMBLE MFLD, 2-STA (SY
  • Collecteur à barres de type stock pour SY5000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 15 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon