Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66.4 mm
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale119.8 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/4 po
Détails
- Pays d’origineCN
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Type de câblageConnecteur individuel
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY5000
- Vannes câblées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 15 tailles de port disponibles