Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale48.5 mm
- Longueur totale122.5 mm
- Largeur totale111.5 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ3000
- Orifice(s) du collecteur5/32 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterie4 Port/Base monté commun SUP commun EXH
- SérieSYJ
- Type de montage de vanneSolénoïde du côté opposé aux ports A et B
- Type de câblageCâble plat à ruban
Aperçu
- Collecteur de type empilage pour vannes SYJ3000
- Type de câble plat
- Orifice d’alimentation commun, orifices d’échappement individuels
- Connecteur à broche 26 pour le câblage aux vannes
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 7 tailles de port disponibles