Motion
SY113A-5LZ-M3

SMC CORP OF AMERICA
SY113A-5LZ-M3

VANNE, SOL, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI01999100
N° MFRSY113A-5LZ-M3
Prix22.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY113A-5LZ-M3

VANNE, SOL, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI01999100
N° MFRSY113A-5LZ-M3
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
Prix22.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.5 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Tailles des ports
    M3x0.5

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.22 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY100
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
SY113A-5LZ-M3 VANNE, SOL, CORPS PT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté