Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Page de produit du fabricant
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY100
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.