Motion
SY114-5LZ
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, Solénoïde à action directe, 24 V c.c., Solénoïde simple, Fiche L, Montée sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI01999146
N° MFRSY114-5LZ
Prix22.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, Solénoïde à action directe, 24 V c.c., Solénoïde simple, Fiche L, Montée sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI01999146
N° MFRSY114-5LZ
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
Prix22.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    26.8 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.14 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY100
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.55 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
SY114-5LZ VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté