Motion
SY114-6LOZ-M3

SMC CORP OF AMERICA
SY114-6LOZ-M3

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à commande directe, 12 V CC, 1 solénoïde, fiche L, montage sur socle, avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI01999176
N° MFRSY114-6LOZ-M3
Prix28.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY114-6LOZ-M3

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à commande directe, 12 V CC, 1 solénoïde, fiche L, montage sur socle, avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI01999176
N° MFRSY114-6LOZ-M3
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
Prix28.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY114-6LOZ-M3 VANNE, SOL

Les clients ont également acheté