Motion
SY123-5LZ-M3
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI01999238
N° MFRSY123-5LZ-M3
Prix25.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI01999238
N° MFRSY123-5LZ-M3
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
Prix25.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Type de support
    sans support
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de chalet léger/surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY123-5LZ-M3 VANNE, SOL, CORPS PT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté