Motion
SY3120-3MOZ-N3

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-3MOZ-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI01999367
N° MFRSY3120-3MOZ-N3
Prix54.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-3MOZ-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI01999367
N° MFRSY3120-3MOZ-N3
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
Prix54.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/32 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY3120-3MOZ-N3 VANNE, SOL 110VAC
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté