Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M sans connecteur
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.a.
- Norme de filetageRc
- Série de vannesSY3000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension