Motion
SY3220-5M-N7-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5M-N7-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01999665
N° MFRSY3220-5M-N7-F2
Price$83.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5M-N7-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01999665
N° MFRSY3220-5M-N7-F2
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
Price$83.42/each

Spécifications

Details

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY3220-5M-N7-F2 VANNE, SOL DOUBLE, CORPS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté