Motion
SY3245-6FU
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 12 V CC
N° D’ARTICLE MI01999734
N° MFRSY3245-6FU
Prix84.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 12 V CC
N° D’ARTICLE MI01999734
N° MFRSY3245-6FU
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
Prix84.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    12 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY3245-6FU VANNE, SOL 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon