Motion
SY5120-5LZ-01

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI02000093
N° MFRSY5120-5LZ-01
Prix54.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI02000093
N° MFRSY5120-5LZ-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Hauteur totale
    45.3 mm
  • Longueur totale
    95.8 mm
  • Largeur totale
    15.8 mm
  • Taille du port
    1/8
  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.49 (P à A/B) Cv, 0.61 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    26 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2.4 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    Rc
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5LZ-01 SOL DE VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté