Motion
SY7120-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5DZ-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V c.c., solénoïde unique, borne DIN, sous-plaque à orifice de corps incluse, 1/4 po, c.c.
N° D’ARTICLE MI02000677
N° MFRSY7120-5DZ-02
Price$70.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5DZ-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V c.c., solénoïde unique, borne DIN, sous-plaque à orifice de corps incluse, 1/4 po, c.c.
N° D’ARTICLE MI02000677
N° MFRSY7120-5DZ-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$70.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    129.1 mm
  • Largeur totale
    18.9 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Details

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.81 (A/B à EA/EB) Cv, 0.93 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Number Of Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    38 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    Série 7000
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    Rc
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY7120-5DZ-02 , SOL. SGL, CORPS P
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like