Motion
SY7120-5LZE-02T-F1

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5LZE-02T-F1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02000710
N° MFRSY7120-5LZE-02T-F1
Prix76.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5LZE-02T-F1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02000710
N° MFRSY7120-5LZE-02T-F1
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
Prix76.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53.1 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    18.9 mm
  • Taille du port
    1/8 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.81 (A/B à EA/EB) Cv, 0.93 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (levier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    38 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SY7120-5LZE-02T-F1 VANNE, SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté