Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.1563 po
Détails
- Pays d’origineCN
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKS KX
Aperçu
- Raccord rotatif à une touche (standard)
- Filetages de po
- Diamètre extérieur du tube : 5/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- Pression de service maximum : 1.0 MPa
- Température ambiante et du liquide : -5 à 60°C
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable