Motion
KSH12-03S
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02000935
N° MFRKSH12-03S
Prix30.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02000935
N° MFRKSH12-03S
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
Prix30.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    12 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KS KX

Aperçu

Description du fabricant
KSH12-03S RACCORD
  • Raccord rotatif à une touche (standard)
  • Filetages métriques
  • Diamètre extérieur du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 60°C
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good