Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible6 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsPBT
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2Uni
- Pays d’origineCN
- Famille de raccordsEnfoncer dans l’unité
- Type de raccord6 femelle à enfoncer à 1/8 mâle Uni fileté
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+60 °C (sans congélation)
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation)
- Diamètre extérieur du port/tube 1Raccord à pousser de 6 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 21/8 po
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Matériau du jointNitrile
- SérieKS KX
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Aperçu
- Raccord rotatif à une touche (standard)
- Uni-thread : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diamètre extérieur du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- Pression de service maximum : 1.0 MPa
- Température ambiante et du liquide : -5 à 60°C
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable