Motion
MHL2-20D
Pince, parallèle, type large
N° D’ARTICLE MI02002015
N° MFRMHL2-20D
Prix601.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, parallèle, type large
N° D’ARTICLE MI02002015
N° MFRMHL2-20D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix601.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Fermé Largeur  
    82 mm
  • Ouvert Largeur  
    122 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les préhenseurs d’air de la série MHL sont conçus pour les applications qui nécessitent une large gamme de doigts de préhenseur. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces de différentes tailles. Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère. La construction à double piston crée une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible en tailles d'alésage 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Montage axial (corps taraudé ou trou traversant) ou options de montage latéral disponibles. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés de manière intégrale.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Type à doigts larges (ouverture standard)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Moment de préhension
    16.65 pi-lb
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    74 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    74 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHL2-20D
  • Mécanisme de protection contre la poussière intégré
  • Les roulements à double extrémité en résine imprégnée d'huile avec un endos métallique sont utilisés pour tous les arbres
  • Doigts synchronisés par un système de rack et de pignon
  • Une force de préhension importante est fournie grâce à l’utilisation d’un mécanisme à double piston, tout en maintenant une conception compacte
  • Un interrupteur automatique peut être monté à quatre endroits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté