Motion
MHL2-40D
Pince, parallèle, type large
N° D’ARTICLE MI02002018
N° MFRMHL2-40D
Prix1,238.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, parallèle, type large
N° D’ARTICLE MI02002018
N° MFRMHL2-40D
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
Prix1,238.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Fermé Largeur  
    188 mm
  • Ouvert Largeur  
    288 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    348 mm
  • Largeur totale
    117 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les préhenseurs d’air de la série MHL sont conçus pour les applications qui nécessitent une large gamme de doigts de préhenseur. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces de différentes tailles. Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère. La construction à double piston crée une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible en tailles d'alésage 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Montage axial (corps taraudé ou trou traversant) ou options de montage latéral disponibles. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés de manière intégrale.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Type à doigts larges (ouverture standard)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Moment de préhension
    368.75 pi-lb
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    396 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    396 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHL2-40D
  • Mécanisme de protection contre la poussière intégré
  • Les roulements à double extrémité en résine imprégnée d'huile avec un endos métallique sont utilisés pour tous les arbres
  • Doigts synchronisés par un système de rack et de pignon
  • Une force de préhension importante est fournie grâce à l’utilisation d’un mécanisme à double piston, tout en maintenant une conception compacte
  • Un interrupteur automatique peut être monté à quatre endroits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté