Motion
SYA5340-02N
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI02002625
N° MFRSYA5340-02N
Prix82.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI02002625
N° MFRSYA5340-02N
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
Prix82.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47.5 mm
  • Longueur totale
    89.2 mm
  • Largeur totale
    35 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA5340-02N VANNE, PILOTE D'AIR
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer