Motion
SYJ3140-SMZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3140-SMZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 5 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02002947
N° MFRSYJ3140-SMZ-M5
Prix52.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3140-SMZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 5 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02002947
N° MFRSYJ3140-SMZ-M5
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
Prix52.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    5 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3140-SMZ-M5 VANNE, SGL SOL, BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté