Motion
SYJ314-6MZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ314-6MZ-M5

SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003076
N° MFRSYJ314-6MZ-M5
Prix44.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ314-6MZ-M5

SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003076
N° MFRSYJ314-6MZ-M5
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
Prix44.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50.9 mm
  • Longueur totale
    59.6 mm
  • Taille du port
    M5

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.086 (1 à 2 (P à A)) Cv, 0.086 (2 à 3 (A à R)) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Temps de réponse
    <lt/>15 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.35 (2 à 3 (A à R)) dm3/(s.bar), 0.41 (1 à 2 (P à A)) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314-6MZ-M5 VANNE, SOL, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Les clients ont également acheté