Motion
SYJ314-BMZ
VANNE, SOL, BASE MT (AC)
N° D’ARTICLE MI02003087
N° MFRSYJ314-BMZ
Prix36.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL, BASE MT (AC)
N° D’ARTICLE MI02003087
N° MFRSYJ314-BMZ
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
Prix36.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314-BMZ VANNE, SOL, BASE MT (AC)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté