Motion
SYJ324M-5LNZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ324M-5LNZ-M5

SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003311
N° MFRSYJ324M-5LNZ-M5
Prix44.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ324M-5LNZ-M5

SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003311
N° MFRSYJ324M-5LNZ-M5
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
Prix44.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    3-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ324M-5LNZ-M5 VANNE, SOL, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Les clients ont également acheté