Motion
SYJ3533-5LZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 4 ports, position 3 (centre de pression), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02003452
N° MFRSYJ3533-5LZ
Prix76.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 4 ports, position 3 (centre de pression), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02003452
N° MFRSYJ3533-5LZ
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
Prix76.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SYJ3533-5LZ , SOL DOUBLE, BASE MT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté