Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57.1 mm
- Longueur totale75.7 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Option de carrosserieÉchappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse≤25 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSYJ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Facteur Cv : plage de ports de corps 0.17 - 0.2;monté sur base 0.25
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et température du liquide : max. 50°C