Motion
T0645B-20
Tubulure en nylon - air/eau, 4.5 mm, DI 0.177 po, 6 mm, DE 0.236 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 36 mm
N° D’ARTICLE MI02004026
N° MFRT0645B-20
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, 4.5 mm, DI 0.177 po, 6 mm, DE 0.236 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 36 mm
N° D’ARTICLE MI02004026
N° MFRT0645B-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    36 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.177 po, 4.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
T0645B-20 TUBULURE, NYL. 20M ROULEAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté