Motion
TISA01R-20-X4

SMC CORP OF AMERICA
TISA01R-20-X4

Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.086 po, DI 0.125 po, longueur 20 m, rayon de courbure min 0.47 po
N° D’ARTICLE MI02004367
N° MFRTISA01R-20-X4
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TISA01R-20-X4

Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.086 po, DI 0.125 po, longueur 20 m, rayon de courbure min 0.47 po
N° D’ARTICLE MI02004367
N° MFRTISA01R-20-X4
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    0.47 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.086 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.125 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TISA01R-20-X4 (ROUGE) 20 MÈTRES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté