Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube0.137 po
- Diamètre extérieur du tube0.188 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériau du tubeNylon 11 + Nylon 12
- Applications typiquesAir à usage général