Motion
AF20-N02BC-2Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AF20-N02BC-2Z-A

FILTRE
N° D’ARTICLE MI02004405
N° MFRAF20-N02BC-2Z-A
Prix44.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF20-N02BC-2Z-A

FILTRE
N° D’ARTICLE MI02004405
N° MFRAF20-N02BC-2Z-A
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
Prix44.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    4.74 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Largeur totale
    0.42 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.27 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    37 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AF
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF20-N02BC-2Z-A(ANCIEN NAF2000-N02BD-2)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté