Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.08 po
- Longueur totale2.09 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids330 g
Détails
- Capacité de la cuvette0.78 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal100 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- SérieAF
- Norme de filetageNPT