Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1300 po
- Longueur500 pi
- Diamètre extérieur0.1875 po
- Diamètre intérieur du tube0.130 po
- Diamètre extérieur du tube0.188 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurVert
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- MatérielPolyuréthane
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général