Motion
TIUB07BU-100-X101US

SMC CORP OF AMERICA
TIUB07BU-100-X101US

Tuyau en polyuréthane - Air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI02004584
N° MFRTIUB07BU-100-X101US
Prix111.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIUB07BU-100-X101US

Tuyau en polyuréthane - Air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI02004584
N° MFRTIUB07BU-100-X101US

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1700 po
  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    0.91 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIUB07BU-100-X101US TUBULURE, SPL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté