Motion
AF40-N03-8Z
Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 212 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02004585
N° MFRAF40-N03-8Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 212 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02004585
N° MFRAF40-N03-8Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    7.80 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Largeur totale
    1.21 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    212 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF40-N03-8Z (ANCIEN NAF4000-N03-8)

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon