Motion
NAF4000-N04D-27-20

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04D-27-20

Filtre à air modulaire - 20 microns, 212 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI02004667
N° MFRNAF4000-N04D-27-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04D-27-20

Filtre à air modulaire - 20 microns, 212 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI02004667
N° MFRNAF4000-N04D-27-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Valeur nominale du filtre
    20 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    212 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    20 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF4000-N04D-27-20 FILTRE À AIR MOD AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté