Motion
NAF4000-N04-R

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04-R

Filtre à air modulaire - 5 microns, 212 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02004683
N° MFRNAF4000-N04-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04-R

Filtre à air modulaire - 5 microns, 212 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02004683
N° MFRNAF4000-N04-R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    212 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF4000-N04-R FILTRE À AIR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté