Motion
NAF811-N14-2-X181

SMC CORP OF AMERICA
NAF811-N14-2-X181

Filtre à air modulaire - 40 microns, 318 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004844
N° MFRNAF811-N14-2-X181
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF811-N14-2-X181

Filtre à air modulaire - 40 microns, 318 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004844
N° MFRNAF811-N14-2-X181
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.91 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    6.94 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    318 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    40 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE NAF811-N14-2-X181

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon