Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale3.84 po
- Longueur totale1.57 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids190 g
Détails
- Capacité de la cuvette0.27 oz
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Débit d’air maximal7 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- SérieAFM
- Norme de filetageNPT