Motion
NAFM3000-N03-J

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N03-J

SÉPARATEUR DE BRUME MODULAIRE *LQA
N° D’ARTICLE MI02005011
N° MFRNAFM3000-N03-J
Prix47.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N03-J

SÉPARATEUR DE BRUME MODULAIRE *LQA
N° D’ARTICLE MI02005011
N° MFRNAFM3000-N03-J
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
Prix47.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    5.31 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    290 g

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    16 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Série
    AFM
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
MODULAIRE DE SÉPARATEUR DE NAFM3000-N03-J BRUMES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon