Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale6.50 po
- Longueur totale2.76 po
- Largeur totale1.19 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids1.54 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Options de bolBol en polycarbonate
- Type de drainageAutomatique
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal39 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.8 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesCE,CSA,UL,JIS
- Norme de filetageNPT