Motion
NAFM4000-N04B

SMC CORP OF AMERICA
NAFM4000-N04B

Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.03 μm, capacité de débit d’air de 39 pi3/min, 220 psi max., 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02005027
N° MFRNAFM4000-N04B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAFM4000-N04B

Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.03 μm, capacité de débit d’air de 39 pi3/min, 220 psi max., 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02005027
N° MFRNAFM4000-N04B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    39 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAFM4000-N04B BRUME-SEP 1/2" NPT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon