Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.21 po
- Longueur totale0,98 po
- Poids70.307 g
Détails
- Capacité de la cuvette0.24 oz
- Matériau de la cuvettePlastique
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum3.5 pcm
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL