Motion
NAL2000-N01B-3C

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01B-3C

Lubrificateur d’air Micro Mist - 1/8 NPT, débit : 28 pi3/min, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02005100
N° MFRNAL2000-N01B-3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01B-3C

Lubrificateur d’air Micro Mist - 1/8 NPT, débit : 28 pi3/min, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02005100
N° MFRNAL2000-N01B-3C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    4.80 po
  • Longueur totale
    1.57 po

Détails

  • Capacité de la cuvette
    4.40 oz
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Support
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    28 pcm
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
NAL2000-N01B-3C UNITÉ DE LUBRIFICATION 1/8 PO NPT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon