Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale129 mm
- Longueur totale64 mm
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Matériau du corpsAluminium
- État normalNormalement fermé
- Nombre de ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Nombre de façons2
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Temps de réponse0.03 s
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
VANNE À DÉBIT ÉLEVÉ VEF2121-1-02 PROP
- Vanne proportionnelle électropneumatique
- Type de pression et type de débit
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Température ambiante : 0~50°C
- Pression de service maxi : 1.0 MPa
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité