Motion
VEX3222-5LZ
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02005981
N° MFRVEX3222-5LZ
Prix155.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02005981
N° MFRVEX3222-5LZ
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
Prix155.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Nombre de ports
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VEX3222-5LZ VANNE, SOL
  • Série de soupapes d’alimentation, soupape à 3 positions
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Température ambiante : 0~50°C (air opératoire : 60°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté