Motion
NALF400-N02
LUBRIFICATEUR, ALIMENTATION AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI02006335
N° MFRNALF400-N02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFICATEUR, ALIMENTATION AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI02006335
N° MFRNALF400-N02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Poids
    3.5 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    ALF

Aperçu

Description du fabricant
NALF400-N02 LUBRIFICATEUR, ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté