Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur totale32 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.4 (P à A/B) Cv, 2.9 (AB à EA/EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de pilotesDouble pilote
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.9 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Conductance sonique (C)10 (AB à EA/EB) dm3/(s.bar), 8.8 (P à A/B) dm3/(s.bar)
Aperçu
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 1.0
- Caractéristiques de débit (Cv) : VFA1000 : 0.13, VFA3000 : 0.75, VFA5000 : 2.9
- Taille du cylindre applicable : VFA1000 : ø40, VFA3000 : ø80, VFA5000 : ø125